江東電気
江東電気の 漁網/漁具
江東電気の 集魚灯
江東電気製 メタルハライド船上灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61761677
品番
MF301-WTH
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。
光力がメーカー比10%以上増大。
安定した光束維持率。
お好みに合わせた色味をご用意。
大玉タイプ。
出力(W)
2,700(定格)
電流(A)
13
電圧(V)
AC230
口金
E39
全光束(Lm)
290,000
ランプ効率(Lm/W)
109
色温度(K)
5,200
安定器
必要
注意
※本製品は安定器が必要となります。
※ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。