江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61761711 品番MQ30E-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。

出力(W)3,000(定格) 電流(A)13 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3900000 ランプ効率(Lm/W)130 色温度(K)4500 安定器必要
注意
※本製品は安定器が必要となります。
※ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする