川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様2KW×1灯点灯させることができます。 注文コード61761756 品番M-201FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。

仕様2KW×1灯点灯させることができます。 質量(kg)11.5 出力(W)2000 1灯用 電流(A)(安定時)9.2/8.5 入力電圧(V)AC240/220 周波数60Hz 始動電流(A)7.8/7.4
注意
※本体は屋内で雨水、海水等、水がかからない場所に設置してください。
※取り付けの際は必ず電源を切って行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする