川原電機製作所
川原電機製作所の 漁網/漁具
川原電機製作所の 集魚灯
川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
仕様
5KW×1灯点灯させることができます。
注文コード
61761808
品番
M-500FHC
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。
仕様
5KW×1灯点灯させることができます。
質量(kg)
26.6
出力(W)
5000 1灯用
電流(A)
(安定時)21.1/19.0
入力電圧(V)
AC240/220
周波数
60Hz
始動電流(A)
11.2/9.6
注意
※本体は屋内で雨水、海水等、水がかからない場所に設置してください。
※取り付けの際は必ず電源を切って行ってください。