江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様3KW×2灯点灯させることができます。 注文コード61761835 品番KE32P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。
通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。
電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。

仕様3KW×2灯点灯させることができます。 質量(kg)約33 出力(W)2,900 2灯用 入力電圧(V)AC220/240 周波数60Hz 無負荷電圧(V)307×2 入力電流(A)13.8×2/12.7×2 二次短絡電流(A)15.5×2
注意
※本体は屋内で雨水、海水等、水がかからない場所に設置してください。
※取り付けの際は必ず電源を切って行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする