【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61761860 品番DKS-4K65DG6-DKS-LCS14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)
メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する
HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例
いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
( DKS-LCS14)
工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。
14段階の高さ調節と約+10°〜-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。
本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。

付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 質量(kg)約16 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 角度(°)(チルト)約+10〜-10 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 棚板耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 高さ調節14段階 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300〜1820×630 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43〜65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
注意
※DMMディスプレイDG6シリーズはインチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
※画面の縁には約6mm程度の非表示エリアがあります。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
※カメラトレイは使用不可となります。
※掲載されている社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品のデザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※製品に関する情報は、予告なく変更/更新される場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする