曜日別特売
#14 NO.118 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 61762359

#14 NO.118 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 61762359
#14 NO.118 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 61762359
#14 NO.118 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 61762359
#14 NO.118 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 61762359

結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1巻直径(Φmm)2注文コード61762359品番#14 NO.118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

しっかり結束できる作業現場の優れモノ!
普通鉄線に熱処理を加えたなまし鉄線に、高級塩化ビニル被覆を施したカラーワイヤ
柔らかく折り曲げ、ねじり、まきつけ、などが容易で最も広い範囲で使用できます
美しく錆びない被覆特性で現場の環境保全に貢献
EU(欧州連合)国内で実施されているREACH(特定有害物質使用制限に関する指令)及び、ROHS(特定有害物質使用制限指令)に定められている制限物質の含有量は規制値以下となっています
本製品は、50kg巻きとなります。

用途
各種金網、結束資材、園芸、農業資材、電設資材、梱包資材、玩具、ホビー、教材、花材、ディスプレイ、雑貨など
材質心線/なまし鉄線、被覆材/塩化ビニルホワイト直径(Φmm)2長さ(m)約2880番手#14(20-16)芯線直径(Φmm)1.6
注意
※長さは線径公差の範囲により変動することがあります
※通電を目的とする電線としての使用は避けてください
※本製品は、50kg巻きとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする