HV-282831WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763795 HV-282831WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763795 HV-282831WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763795 HV-282831WH 木製ユニットロッカー AVEN 61763795

木製ユニットロッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61763795 品番 HV-282831WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。

用途個人用ロッカー 付属品カギ2本、棚板 幅(mm)300 ホワイト サイズS 高さ(mm)450 奥行(mm)518 色(本体)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする