AVEN
AVENの 書庫・金庫・ロッカー
AVENの ロッカー
AVENの 更衣ロッカー
木製ユニットロッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61763847
品番
HV-282972NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自由に組み合わせができる木製ロッカーシリーズ。清潔感あるホワイト色と明るい温かみのある木目メープル色の2色展開です。
用途
個人用ロッカー
付属品
カギ2本、フック、ハンガーパイプ、棚板
幅(mm)
300
色
ナチュラル
サイズ
L
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
518
色(本体)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません