26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 P.Xサファイヤブルー 注文コード61763856 品番F63UT6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40,727 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。

用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●ギアクランク:鉄クランク(31TX165L)●クラス27キャリヤ:装着可●サドル:ノーマルサドル●シフト段数:3段●シートポスト:鉄●シート止め:鉄 回転式ロングレバー 樹脂カバー付●スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク●チェーンケース:全ケース シルバー塗装●チューブ:【フロント/リヤ】ノーマルチューブ●ドロヨケ:【フロント/リヤ】ステンレスドロヨケ●ベル:引きベル●ペダル:樹脂ペダル●リム:【フロント/リヤ】アルミリム●リヤキャリヤ:鉄キャ【リヤ】(クラス18)●駆動:チェーン ブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ 全長(mm)1820 質量(kg)19.8 P.Xサファイヤブルー 全幅(mm)575 フレーム鉄 タフフレーム ハンドルアルミ セミアップハンドル ランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫 スタンド両立スタンド タイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロード タイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO 適応身長(cm)(乗車可能最低身長)140〜 サドルの高さ(mm)745〜865 錠前BSロック8(スペアキー対応) 距離【ペダル1回転で進む距離】1速:2.94m 2速:4.02m 3速:5.48m グリップタイプタル型グリップ 変速段数内装3段シマノグリップシフト バスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする