用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ギアクランク:鉄クランク(31TX165L)●クラス27キャリヤ:装着可●サドル:ノーマルサドル●シフト段数:3段●シートポスト:鉄●シート止め:鉄 回転式ロングレバー 樹脂カバー付●スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク●チェーンケース:全ケース シルバー塗装●チューブ:【フロント/リヤ】ノーマルチューブ●ドロヨケ:【フロント/リヤ】ステンレスドロヨケ●ベル:引きベル●ペダル:樹脂ペダル●リム:【フロント/リヤ】アルミリム●リヤキャリヤ:鉄キャ【リヤ】(クラス18)●駆動:チェーン
ブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ
全長(mm)1820
質量(kg)19.8
色M.Xピンクゴールド
全幅(mm)575
フレーム鉄 タフフレーム
ハンドルアルミ セミアップハンドル
ランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫
スタンド両立スタンド
タイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロード
タイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO
適応身長(cm)(乗車可能最低身長)140〜
サドルの高さ(mm)745〜865
錠前BSロック8(スペアキー対応)
距離【ペダル1回転で進む距離】1速:2.94m 2速:4.02m 3速:5.48m
グリップタイプタル型グリップ
変速段数内装3段シマノグリップシフト
バスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)