用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様●ギアクランク:鉄クランク(31TX165L)●サドル:ノーマルサドル●シフト段数:3段●シートポスト:鉄●シート止め:鉄 回転式ロングレバー 樹脂カバー付●スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク●チェーンケース:全ケース シルバー塗装●チューブ:【フロント/リヤ】ノーマルチューブ●ドロヨケ:【フロント/リヤ】ステンレスドロヨケ●ペダル:樹脂ペダル●リム:【フロント/リヤ】アルミリム●リヤキャリヤ:鉄キャ【リヤ】(クラス18)●駆動:チェーン
ブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ
色M.Xピンクゴールド
フレーム鉄 タフフレーム
ハンドルアルミ セミアップハンドル
タイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロード
タイヤサイズ【フロント/リヤ】24×1-3/8WO
グリップタイプタル型グリップ
変速段数内装3段シマノグリップシフト