防災サイクル 26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 T.Xダークアッシュ 注文コード61763978 品番F63UT6-TC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥55,727 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、お買い物等 仕様●リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス18)●リヤブレーキ:ローラーブレーキ●前照灯:ワイドコンパクト点灯虫 質量(kg)21.3 T.Xダークアッシュ 全長×全幅W(mm)1820×575 スタンド両立スタンド タイヤサイズ26×1-3/8WO 適応身長(cm)140〜 サドルの高さ(mm)745〜865 錠前BSロック8(スペアキー対応) 変速段数内装3段シマノグリップシフト バスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする