BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シティーサイクル
防災サイクル 24型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー ノンパンク仕様 【完成組立品】
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61764021
品番
F43UT6-TC
参考基準価格(税別)
¥55,727
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途
構内移動用、防災用、お買い物等
仕様
●リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス18)●リヤブレーキ:ローラーブレーキ●前照灯:ワイドコンパクト点灯虫
質量(kg)
20.5
色
E.Xグレイッシュミント
全長×全幅W(mm)
1700×575
スタンド
両立スタンド
タイヤサイズ
24×1-3/8WO
適応身長(cm)
135〜
サドルの高さ(mm)
710〜825
錠前
BSロック8(スペアキー対応)
変速段数
内装3段シマノグリップシフト
バスケット(mm)
樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません