※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61764651
品番
ZQ103MA-K15LB-EAMG-0
参考基準価格(税別)
¥42,080
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
チェック弁なし
オプション
単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタなし;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタなし
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
呼び径(mm)
【ノズル】1
単位
SI単位固定(kPa)
出力仕様
【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】NPN2出力
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:継手なし(M5×0.8)、Pポート:ポートなし
圧力範囲(kPa)
【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】0〜-100
マニュアル
ロック式B形(ドライバ操作形)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)