オリエンタルモーター
スピードコントロールモーターユニット DSCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61771693
品番
DSCI540JC-GAL30V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,350
この商品は
9473
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200
電源
単相
減速比
30
種類
スピードコントロールモーター