背抜き手袋 エコ ニトリルゴムコーティング

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 61777207 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。

用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴム ブラック サイズM エコマーク認定認定 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)23 中指長(cm)7.4 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手の平幅(cm)9 色(手首部)ブルー ゲージ数13 エコマーク認定番号24 103 005
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮します。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
段ボ−る箱の仕分け
自動車・二輪車・自転車関連業

購入してすぐ使おうと思いましたがゴムのにおいが強くしたため2日間外で干したら消えました

2025-11-10
用途:
園芸作業
教育・研究機関

価格から考えれば十二分な耐久性があり、リピート必須の商品です。

2025-12-12
用途:
大工仕事ほか
製造業

使い捨て前提で3足購入。ゴム部分が硬めだが手の保護にはちょうど良い。

対象商品:
61777180
2025-08-28
用途:
車のエンジンオイル交換
サービス業

予期せず熱いオイルがかかっても熱くない、手を保護してくれた。オイルでギトギトヌルヌルな作業も滑らずしっかり作業できた。耐油性、耐熱性があるのではないか。

2025-08-07
用途:
荷物のピッキング等
卸売・小売業

薄手で手袋をしたままボールペンを扱える点が良い。グリップ力はある程度あるが濡れると若干滑りやすくなる。

対象商品:
61777180
2025-10-04
用途:
機械の組立
製造業

あまり伸びないので若干大きめのサイズでないと着用しにくいです。ニトリルゴムは厚みがありしっかりしています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-13
用途:
主に農作業全般

軽く通気性が良いので、作業中の蒸れがなく使いご心地が良いです。
何よりコスパが良いです。

2025-02-25
用途:
農作業等の手先保護
サービス業

耐久性も有り、耐油性も良好 長持ちしてコスパ良好で再度の購入品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする