Thunderbolt4 Quad display Docking Station

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61777295 品番JTD568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【製品概要】Thunderbolt4認証を取得、ノートPCにクアッドディスプレイを含めて15個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。
【搭載ポート】4K HDMI x2, 4K DisplayPort x2, USB-C3.2 Gen2 10Gbps x1, USB-A 3.2 Gen2 10Gbps x3, USB-A 3.2 Gen1 5Gbps x2, USB-A 2.0急速充電搭載x1, 2.5G有線LAN, UHS-II SD/microスロット, 3.5mmコンボジャックポート、ケンジントンロックポート
【最大4台外部モニタ】HDMIとDisplayPortを各2ポートを備え、MST技術を採用して最大4台の4K60Hzの外部モニターに接続可能です。
※本製品はMSTチップを採用しているので、MacBookで利用する場合に、PCはA画面で、拡張した4つのモニターはBBCC画面になりますので、ご注意ください
【PD98W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD98W充電できます。
【高速2.5G有線LAN】2.5G有線LANに対応し、社内ネットワークやNASデータの高速転送が可能。大容量ファイルやデータの迅速・安定した共有・転送で、業務効率が向上します。
【保証】安心の2年。

付属品
JTD568 本体
135W ACアダプタ
Thunderbolt4 ケーブルx 1本
クイックインストールガイド
保証書
保証期間
2年
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD98W対応)USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2USB Type-A 2.0 x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps 14K60 HDMI x24K60 DisplayPort x2DC 135W 入力x12.5G有線LAN x1UHS-II SD/microSD カードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1 材質アルミニウム ブラック/スペースグレー 質量(g)約681 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×43×109 ケーブル長(cm)80 給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
関連資料:(1.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする