USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61777320 品番JCD398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【製品概要】
USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。
【搭載ポート】
USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1
【デュアルHDMI】
DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。
【PD100W高速充電】
USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。
【ギガビット有線LAN】
MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。
【保証】安心の2年

付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード 仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 材質アルミニウム 質量(g)約113.5 ケーブル長(m)0.198 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9 最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力) 保証期間2年 電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください) ケーブル長(cm)19.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする