※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18Φ×80m ポリフォーム 丸棒白 フヨー 61777539 18Φ×80m ポリフォーム 丸棒白 フヨー 61777539 18Φ×80m ポリフォーム 丸棒白 フヨー 61777539

ポリフォーム 丸棒白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80m) 注文コード 61777539 品番 18Φ×80m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。
ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。
ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。

形状丸棒 直径(Φmm)18 長さ(m)80 適合目地幅(mm)12〜15 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2 収縮率(%)【熱】1 危険物の類別非危険物 特性クッション性・耐薬品性 吸水量(g/100cm2)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする