両面コルクボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61777575 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワインで有名なポルトガルの天然コルクを使用したコルクボードです。両面張りなので表裏使用可能です。フレームはパインウッドで厚みがしっかりとあります。壁に立て掛けたり、ひもなどで吊り下げて掲示することができます。壁面への取付金具と、吊り下げ金具の両方が付いています(900×1200mmは壁面金具のみです)。プッシュピンを付属しています。

用途シンプルなデザインで、4つのサイズがあるのでご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただきます。取付金具、プッシュピン付き。 フレーム幅(mm)14 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする