EXACOMPTA
EXACOMPTAの ファイリング
EXACOMPTAの アルバム
EXACOMPTAの コレクションアルバム
コインアルバム用リフィル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポケット数
30ポケット
注文コード
61777654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ポケット数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フランス エグザコンタ社のコインアルバム用レフィル。3枚でワンセットです。
用途
コインアルバム用レフィル。3枚入り。
ポケット数
30ポケット
縦(mm)
240
横(mm)
220
適合径(Φmm)
30