充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61777898 品番TD003GRAX
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
打撃数(min-1[回/分])最速:0〜4100/強:0〜3600/中:0〜2600/弱:0〜1400/逆転オートストップモード:0〜4100 最大出力トルク(N・m)210 バッテリー容量(Ah)2.0(2本) バッテリー電圧(V)直流36(40max) 能力(mm) 普通ボルトM5〜M16 充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])最速:0〜3700/強:0〜3200/中:0〜2100/弱:0〜1100/逆転オートストップモード:0〜3700 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14
関連資料:(1.84MB)
注意
※バッテリBL4020×2、急速充電器DC40RA、ケース付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする