充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61777907 品番TD003GZ
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
打撃数(min-1[回/分])最速:0〜4100、強:0〜3600、中:0〜2600、弱:0〜1400、逆転オートストップモード:0〜4100 最大締付トルク(N・m)210 能力(mm) 普通ボルトM5〜M16 能力(mm) 高力ボルトM5〜M14 回転数(min-1[回/分])最速:0〜3700、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100、逆転オートストップモード:0〜3700
関連資料:(1.84MB)
注意
※本体のみ/バッテリ・充電器別販売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする