充電式ブロワ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ダストバッグ(25L)、肩掛けバンド、バッテリBL1830B(3.0Ah)×1本、充電器DC18WC 注文コード61777995 品番MUB187DWF
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ダストバッグ(25L)、肩掛けバンド、バッテリBL1830B(3.0Ah)×1本、充電器DC18WC 風速(m/s)(最大)64、(平均)52 1充電当たりの作業量(3.0Ah)ブロワ:約20〜8分/集じん:約19〜7分(クルーズコントロール時) 長さ(mm)760〜1010 幅(mm)164 質量(kg)3.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)365 風量(m3/min)ブロワ:4.2 機能クルーズコントロール+トリガ無段変速/ハイパワーブラシレスモータ/2輪キャスター付/防じん・防水:APT 最大風量(m3/min)集じん:6.1 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約80 適合バッテリーリチウムイオン 集じん量(L)25
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品説明動画

充電式ブロワ集じん機 MUB187D
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
マンション玄関等清掃
サービス業

以前はコード式のブロアバキュームでしたが取り回しが楽でこちらがメインになります。がやはりバッテリーは消費が激しいので替えのバッテリーが必要。

2024-12-05
用途:
枯葉等の清掃

長所
使い慣れたブロアバキュームの形状で使いやすい。バキュームの際の枯葉の粉砕具合がよい。思ったより1バッテリーで長い時間使える。
短所
特になし。

有線式のブロアバキュームも持っているが、本製品がメインになりそう。

2024-12-25
用途:
ブドウ棚の下の枯れ葉処理
建設業・工事業

到着後1回使いました非常に満足です、小さいのでどうかなと???
非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21036455
2023-12-12
用途:
庭や道路の落ち葉掃除
卸売・小売業

思っていたよりも軽くてハンディーです。また吸収した落ち葉がシュレッダーで細かくなって袋に貯まるのがとても楽です。ただバッテリーが10分くらいで終わるので予備のバッテリーが必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする