※サンプル画像

AMG-11SR2 アメイジングソケット アックスブレーン 61778004 AMG-11SR2 アメイジングソケット アックスブレーン 61778004 AMG-11SR2 アメイジングソケット アックスブレーン 61778004

アメイジングソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61778004 品番AMG-11SR2
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

なめたボルトもガッチリ食い付き、バキッと外す!
ソケット内に刻まれた特殊スリット加工で約85%まで角が丸くなったボルト・ナットを簡単に緩めることが可能!!
もちろん通常のボルト・ナットの締め付け・緩め・本締めも可能です!!
【セット内容】
ソケット(六角):8,10,12,13,14,17,18,19,21,22,24
ラチェットハンドル:AX-AGK 1/2"260mm
エクステンションバー:1/2"125mm
樹脂ケース

差込角(mm)12.7 セット商品数14
注意
※インパクトレンチ等の電動工具では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする