曜日別特売
- リングノート Student A4 BRUNNEN 61778029

- リングノート Student A4 BRUNNEN 61778029
- リングノート Student A4 BRUNNEN 61778029

リングノート Student A4

商品レビューを投稿する
この商品は罫幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
罫幅(mm)
8
注文コード
61778029
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

ドイツ ブルンネンの定番リングノート「Student」です。ブルンネンのノートはドイツの自社工場で製造しております。切り取りやすいミシン目付きで、すぐにファイリングしやすいホールが空いています。【両面仕様可能、ページ数80枚、70gsm】

用途
お子様から大人まで使えるA4サイズの定番リングノートです。
罫幅(mm)
8
色(表紙)
ブルー
仕様
8mm罫線
サイズ
A4
縦(mm)
【リングを含み】295
横(mm)
【リングを含み】225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする