リングノート Student A4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61778038 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ドイツ ブルンネンの定番リングノート「Student」です。ブルンネンのノートはドイツの自社工場で製造しております。切り取りやすいミシン目付きで、すぐにファイリングしやすいホールが空いています。【両面仕様可能、ページ数80枚、70gsm】

用途お子様から大人まで使えるA4サイズの定番リングノートです。 仕様5mm方眼 サイズA4 縦(mm)【リングを含み】295 横(mm)【リングを含み】225 罫幅(mm)5 色(表紙)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする