リングノート Student A5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61778065 品番 -
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ドイツ ブルンネンの定番リングノート「Student A5」です。ブルンネンのノートはドイツの自社工場で製造しております。切り取りやすいミシン目付きで、すぐにファイリングしやすいホールが空いています。【両面仕様可能、ページ数80枚、70gsm】

用途お子様から大人まで使えるA5サイズの定番リングノートです。 仕様5mm方眼 サイズA5 縦(mm)【リングを含み】210 横(mm)【リングを含み】165 罫幅(mm)5 色(表紙)レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする