BRUNNEN
BRUNNENの ノート・メモ
BRUNNENの メモ帳
リングノート スパイラルブロック A7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61778090
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ドイツ ブルンネン ハンディータイプの縦開きメモ帳「SPIRAL BLOCK A7」です。シンプルでレトロなデザインのリングメモ帳です。【両面仕様可能、ページ数50枚、60gsm】
用途
シンプル・レトロなハンディータイプの縦開きA7メモ帳。
仕様
5mm方眼
サイズ
A7
縦(mm)
【リングを含み】110
横(mm)
【リングを含み】75
色(表紙)
レッド