リングノート スパイラルブロック A6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61778099 品番 -
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ドイツ ブルンネン ハンディータイプの縦開きメモ帳「SPIRAL BLOCK A6」です。持ち運びやすく書き込みやすいA6サイズです。シンプルでレトロなデザインのリングメモ帳です。【両面仕様可能、ページ数50枚、60gsm】

用途シンプル・レトロなハンディータイプの縦開きA6メモ帳。 仕様8mm罫線 サイズA6 縦(mm)【リングを含み】150 横(mm)【リングを含み】105 色(表紙)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする