studio 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61778196 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

きれいな全8色のカラーバリエーションが人気のstudio 万年筆です。ステンレススチール製のペン先、丈夫なアルミニウムのバレル、そして適度な重みとバランスの良い書き味に定評があります。書くストレスが軽減されるように設計されたソフトグリップです。カチッとしっかり閉じてペン先を保護します。ペン先:中字 付属:インクカートリッジ(黒、青各1つずつ)

用途中字で日常使いに適している万年筆です。黒と青のインクカートリッジを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。 寸法(mm)135 イエロー 質量(g)28 ペン先中字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする