Platignum
Platignumの 筆記用具
Platignumの ボールペン
Platignumの 油性ボールペン
studio ボールペン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61778248
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
きれいな全8色のカラーバリエーションが人気のstudio ボールペンです。バランスの良い中字タイプで、適度な重みが手に伝わり書きやすいです。ツイスト式。ペン先:中字 付属:レフィル(黒、青各1つずつ)
用途
中字で日常使いに適しているボールペンです。黒と青のレフィルを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。
寸法(mm)
135
質量(g)
28
シリーズ
studio ボールペン
インク色
黒、青
色(軸)
レッド
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応