Platignum
Platignumの 筆記用具
Platignumの ボールペン
Platignumの 油性ボールペン
No.9 ボールペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61778336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高級感のある英国デザインNo.9ボールペンです。バランスの良い中字タイプのノック式ボールペンです。細身のボディでソフトグリップが握りやすいです。ペン先:中字 付属:レフィル(黒、青各1つずつ)
用途
中字で日常使いに適しているボールペンです。黒と青のレフィルを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。
寸法(mm)
138
シリーズ
No.9 ボールペン
インク色
黒、青
色(軸)
ゴールド
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応