Platignum
Platignumの 筆記用具
Platignumの ボールペン
Platignumの 油性ボールペン
No.9 ボールペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(軸)
ブラック
注文コード
61778354
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある英国デザインNo.9ボールペンです。バランスの良い中字タイプのノック式ボールペンです。細身のボディでソフトグリップが握りやすいです。ペン先:中字 付属:レフィル(黒、青各1つずつ)
用途
中字で日常使いに適しているボールペンです。黒と青のレフィルを付属しています。ギフトボックスに入れてお届けします。
寸法(mm)
138
シリーズ
No.9 ボールペン
インク色
黒、青
色(軸)
ブラック
入数(本)
1