Platignum
Platignumの 筆記用具
Platignumの ボールペン
Platignumの ボールペン替芯
studio ボールペン用リフィル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61778397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
プラティグナム studio ボールペン専用の交換レフィルです。
用途
プラティグナム studio ボールペン専用の交換レフィルです。
適合本体シリーズ名
studio ボールペン用
縦(mm)
100
横(mm)
5
インク色
ブラック
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応