本体画像

コードレスハンマ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)- 注文コード61779185 品番H3641DB (NNK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はバッテリー電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

「場所を選ばないハイパワー」
現行AC100V製品と同等のハツリ性能
コンパクトボディで取り回しがラク!
高輝度LEDライト搭載
打撃数4段階調整(電子制御)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ブルポイント、サイドハンドル、ケース 適合マルチボルト蓄電池 質量(kg)5.5(BSL36A18X装着、サイドハンドル非装着時) シャンク六角軸(対辺17mm) モーター直流ブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)425×248×95(BSL36B18X装着時) バッテリーBSL36B18X 使用電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)- バッテリー電圧(V)- 全負荷打撃数(min-1)約1500〜2880(気温20℃満充電時) 充電時間(分)- 振動3軸合成値(m/s2)10.6 商品タイプ本体のみ
注意
※(NNK)仕様は電池・充電器別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする