本体画像

CN12DA NN コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 61779210 CN12DA NN コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 61779210 CN12DA NN コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 61779210 CN12DA NN コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 61779210 CN12DA NN コードレスニブラ HiKOKI(旧:日立工機) 61779210

コードレスニブラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品六角棒スパナ(4mm)/(2.5mm) 注文コード61779210 品番CN12DA NN
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V
ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。
メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。
握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!
18V機同等以上の高速切断が可能!

用途折板、板金の切断 付属品六角棒スパナ(4mm)/(2.5mm) 仕様切断溝幅(mm):5 質量(kg)1.7(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800) 最小切断半径(mm)40
注意
※(NN)仕様は電池・充電器・ケース別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする