本体画像

CN12DA LS コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ) 61779228 CN12DA LS コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ) 61779228 CN12DA LS コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ) 61779228 CN12DA LS コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ) 61779228 CN12DA LS コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ) 61779228

コードレスニブラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)、急速充電器、六角棒スパナ(4mm)/(2.5mm)、電池カバー 注文コード61779228 品番CN12DA LS
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V
ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。
メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。
握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!
18V機同等以上の高速切断が可能!

用途折板、板金の切断 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)、急速充電器、六角棒スパナ(4mm)/(2.5mm)、電池カバー 仕様切断溝幅(mm):5 質量(kg)1.7(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800) 最小切断半径(mm)40
注意
※(NN)仕様は電池・充電器・ケース別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする