18Vコードレスインパクトドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー 使用電池18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー 注文コード61779246 品番WH18DC 2XPRZ
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は付属品・商品タイプ・使用電池など9種類から選べます 他の種類を見る

「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6 モーター直流ブラシレスモーター ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー 使用電池18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー 全長(mm)114 パワフルレッド 高さ(mm)243 回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(パワー)0〜3400、(ボルト)0〜2900、(テクス)0〜3700 打撃数(min-1[回/分])ソフトモード:0〜1900、パワーモード:0〜4000、ボルトモード単発・連発:0〜4000、テクスモード:0〜2100 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 締付能力(高力ボルト)M5〜M14 本体形状ピストル型 防塵防水性能IP56(本体) 防塵・防滴IP56(本体) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])180[1837] 充電時間(分)約25(実用充電:約19) 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0〜1900、(パワー)0〜4000、(ボルト)0〜4000、(テクス)0〜2100 適合バッテリーマルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04431414
2024-09-05
用途:
木工ビス止め、解体、

旧バッテリーと組んで使用、残量表示がなくなったが問題ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする