本体画像

36V 147mmコードレス丸のこ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61779264 品番 C3605DC (SK)(2XPSZ)
参考基準価格(税別)¥100,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4100、サイレントモード:2500 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 バッテリー容量(Ah)2.5/5 保証期間- 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18BX 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時) 最高電圧(V)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする