コードレスハンマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)36 注文コード61779289 品番H3641DB (2WPZ)
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はバッテリー電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

「場所を選ばないハイパワー」
現行AC100V製品と同等のハツリ性能
コンパクトボディで取り回しがラク!
高輝度LEDライト搭載
打撃数4段階調整(電子制御)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ブルポイント、サイドハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)5.5(BSL36A18X装着、サイドハンドル非装着時) シャンク六角軸(対辺17mm) モーター直流ブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)425×248×95(BSL36B18X装着時) 使用電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)4(18V時:8) バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)約1500〜2880(気温20℃満充電時) 充電時間(分)約30(実用充電)/約40(満充電) 適合バッテリーマルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)10.6 商品タイプ本体+バッテリ
注意
※(NNK)仕様は電池・充電器別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする