本体画像

G3618DA (2WPZ) 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(旧:日立工機) 61779298 G3618DA (2WPZ) 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(旧:日立工機) 61779298 G3618DA (2WPZ) 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(旧:日立工機) 61779298

36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61779298 品番 G3618DA (2WPZ)
参考基準価格(税別)¥123,300 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 充電時間(分)約30(実用充電) / 約40(満充電) 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:3200/全速モード時:5300 研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1〜3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ) 付属品急速充電器(冷却機能付)、スパナ、六角棒スパナ、防振型サイドハンドル、予備電池、ケース、電池カバー、マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36B18X)×2個 仕様負荷回転数(min-1[r.p.m]):3200(オートオード時)、5300(全速モード時) 質量(kg)4.7(蓄電池素着時) モーター直流ブラシレスモーター 機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造 使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付 作業量(目安)【1充電当たり】Lアングル鋼切断:約18本、モルタル筋付け:約3.2m 蓄電池形名BSL36B18X 充電器形名UC 18YDL2(冷却機能付) 全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする