LATITUDE 5590 (i5-8250U/8GB/SSD256GB/Windows10)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61779420 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★今やノートパソコンには必須!WEBカメラ付いてます!
★CPUはバランスの良い第8世代Core i5!
★ストレージはM.2SSD!爆速起動を実現!Windows10 Pro 64bit 導入済み
液晶画面に圧迫痕があります。
正常に動作します。使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、摩耗があり、メディアスロットのダミーカードが欠品しています。
同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!

仕様●CPU型番:8250U●グラフィック:Intel HD Graphics●ストレージ1容量:256GB●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:8GB●ランク:特選●解像度(X):1366●解像度(Y):768 ディスプレイ15.6 使用CPUCore i5 OSWindows 10 Pro インターフェイスUSB 3.0×3 テンキーあり D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 ストレージ1:SSD 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする