変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61779499 品番AD-ALCMST3HD2
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。

対応OS
Windows11, 10
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15
ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応HDR対応 消費電流(mA)400(最大) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm)約4.2 対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB Type-C メス形状HDMI アダプタタイプDPaltモード 変換タイプオス - メス HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2 HDR対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする