モバイルバッテリー_5000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61779578 品番BTL-RDC32EC
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本体および付属ケーブルに再生素材を使用した環境に優しいモバイルバッテリーです。
FSC認証を取得した材質を使用し、環境に配慮したパッケージを採用しています。
バッテリー容量5000mAhで、薄くて軽く、持ち運びに最適です。
接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約20cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(再生素材仕様・約20cm)、取扱説明書・保証書 充電時間約3.5時間 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 定格入力DC5V/2A バッテリー容量(Wh)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする