サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルダクト_
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61779718
品番
CA-KK60W
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
外寸(幅W×高さH)(mm)
60.0×40.0
内寸(幅W×高さH)(mm)
55.0×35.0
収容数
LANケーブル 約77本
材質
PVC
長さ(mm)
1000
色
ホワイト
商品説明動画
参考になった