19インチサーバーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ユニット数18U 注文コード61779815 品番CP-SVNA1860BK
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はユニット数2種類から選べます 他の種類を見る

奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。
音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。
マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。
前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。
天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。
天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。
オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。
本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。
設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

ユニット数18U 付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする