付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:35
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
対応インチサイズ55インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)5
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400