液晶ディスプレイスタンド_

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61779885 品番CR-PL60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

34〜55型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200〜400×400mmに対応しています。
±10°のチルト機能があります。
初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。
W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。
会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。
組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。
脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。

付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本 材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:35 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 対応インチサイズ55インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)5 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61779885 CR-PL60W 61779876 CR-PL60BK 液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ 液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする